Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC5W20
Cod. Produttore
IDAC5W20
Cod. EAN
8017963092982

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 5 ) 2mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( 5 ) 2mm diametro est.max.

diametro del cavo

2.0 mm 2.0 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

cifre

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5