Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN127
Cod. Produttore
ETVIN127
Cod. EAN
8017963086097

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, 70x30mm, (400V alta tensione)
Etichetta in vinile, 70x30mm, (400V alta tensione)

larghezza

70 mm

altezza

30 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

Bianco

Produttore

CONF. 90PZ ET. 400VOLT+SEGN. 70X30M