Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN126
Cod. Produttore
ETVIN126
Cod. EAN
8017963086011

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, 70x30mm, (380V alta tensione)
Etichetta in vinile, 70x30mm, (380V alta tensione)

larghezza

70 mm

altezza

30 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

Bianco

Produttore

CONF. 90PZ ET. 380VOLT+SEGN.70X30MM