Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /
Informazioni di prodotto
lunghezza
75 m
senza alogeni
omologazione UL
sezione nominale
9.5 mm²
temperatura d’esercizio
-55 °C
tipo
termoretrazione
esecuzione
a parete sottile
tasso di contrazione
2:1
colore
nero
materiale
poliolefina (PEX)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te