Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF064075B
Cod. Produttore
GTF064075B
Cod. EAN
8017963083577

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 6,4mm x 75m nero (obsoleto)
Guaina termorestringente da 6,4mm x 75m colore nero (obsoleto)

lunghezza

75 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

6.4 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 75M POL ECO AUTOES UL 2 1 125