Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN143
Cod. Produttore
ETVIN143
Cod. EAN
8017963086394

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, diametro 20mm, simbolo (terra) nero/giallo-verde
Etichetta in vinile, diametro 20mm, simbolo (terra) nero/giallo-verde

diametro

20 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

Produttore

CONF. 490PZ ET.TERRA 20MM B/YG