Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN129
Cod. Produttore
ETVIN129
Cod. EAN
8017963086059

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, 140x60mm, (380V alta tensione)
Etichetta in vinile, 140x60mm, (380V alta tensione)

larghezza

140 mm

altezza

60 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

Bianco

Produttore

CONF. 30PZ ET. 380VOLT+SEGN.140X60M