Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN112
Cod. Produttore
ETVIN112
Cod. EAN
8017963085519

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, 68x12mm, (12V)
Etichetta in vinile, 68x12mm, (12V)

larghezza

68 mm

altezza

12 mm

con testo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

Bianco

Produttore

CONF. 220PZ ET. 12VOLT 68X12MM