Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTBOXB024X15
Cod. Produttore
GTBOXB024X15
Cod. EAN
8017963084659

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 2,4mm x 15m blu
Guaina termorestringente da 2,4mm x 15m colore blu

lunghezza

15 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

2.4 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

blu

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2 1