Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN148
Cod. Produttore
ETVIN148
Cod. EAN
8017963086493

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, diametro 39mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu
Etichetta in vinile, diametro 39mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu

diametro

39 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

blu

Produttore

CONF. 150PZ ET.MESSA A TERRA 39MM