Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF032150B
Cod. Produttore
GTF032150B
Cod. EAN
8017963083539

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 3,2mm x 150m nero (obsoleto)
Guaina termorestringente da 3,2mm x 150m colore nero (obsoleto)

lunghezza

150 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

3.2 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2 1 12