Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN170
Cod. Produttore
ETVIN170
Cod. EAN
8017963102261

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile (ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in esercizio ... 1000Vdc)
Etichetta in vinile (ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in esercizio ... 1000Vdc)

larghezza

65 mm

altezza

32 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

giallo

Produttore

CONF. 100PZ ATT IMP.FOT.ORE.DIUR.10