Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819137
Cod. Produttore
819137
Cod. EAN
4013364152625

Informazioni di prodotto

Conduttura HVI-power long D 27mm nera

Documentazione tecnica

Scopri la conduttura HVI-POWER LONG D 27MM NE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa conduttura è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione elettrica. Il design lungo e il diametro di 27 mm la rendono perfetta per l'installazione in spazi ampi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli la conduttura HVI-POWER per un'ottimizzazione delle prestazioni elettriche.

diametro del conduttore

5.6 mm

sezione del conduttore

25 mm²

diametro esterno cavo isolato

27 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

numero di fili singoli

7

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

nero

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.9 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.8 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

1200 N

impiego in zona antideflagrante

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

CONDUTTURA HVI-POWER LONG D 27MM NE