Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819136
Cod. Produttore
819136
Cod. EAN
4013364147140

Informazioni di prodotto

Conduttura HVI long D 23mm grigia

Documentazione tecnica

La conduttura HVI Long con diametro di 23 mm in colore grigio è un prodotto essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa conduttura garantisce durabilità e resistenza. La sua progettazione avanzata permette un'installazione semplice e un'ottima gestione dei cavi. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, offre prestazioni elevate e sicurezza, rendendola una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

grigio

materiale dell’isolamento

PE

impiego in zona antideflagrante

diametro esterno cavo isolato

23 mm

numero di fili singoli

1

rivestimento di materiale

PVC

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.75 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.5 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

CONDUTTURA HVI LONG D 23MM GRIGIA