Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819131
Cod. Produttore
819131
Cod. EAN
4013364223189

Informazioni di prodotto

Conduttura HVI-long D 20mm nera

Documentazione tecnica

Scopri la conduttura HVI-LONG D 20MM NERA, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa conduttura è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma anche una protezione efficace contro gli agenti esterni. Perfetta per chi cerca affidabilità e durata, la conduttura HVI-LONG è una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

nero

materiale dell’isolamento

PE

impiego in zona antideflagrante

diametro esterno cavo isolato

20 mm

numero di fili singoli

7

rivestimento di materiale

PVC

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.75 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.5 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

CONDUTTURA HVI-LONG D 20MM NERA