Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819135
Cod. Produttore
819135
Cod. EAN
4013364141759

Informazioni di prodotto

Conduttura HVI long D 20mm nera

Documentazione tecnica

La conduttura HVI Long D 20mm nera è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa conduttura offre un'eccellente protezione e durata nel tempo. Il suo design elegante e la finitura nera la rendono una scelta versatile per qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, la conduttura HVI Long rappresenta una soluzione efficace e funzionale.

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

nero

materiale dell’isolamento

PE

impiego in zona antideflagrante

diametro esterno cavo isolato

20 mm

numero di fili singoli

7

rivestimento di materiale

PVC

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.75 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

1.5 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

CONDUTTURA HVI LONG D 20MM NERA