Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH831038
Cod. Produttore
831038
Cod. EAN
4013364035690

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 8mm Cu, semirigido
Il DEH831038 è un conduttore tondo di 8 mm in rame, progettato per applicazioni semirigide. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza, ideale per diverse esigenze nel campo elettrico. La sua struttura semirigida consente una facile installazione e flessibilità, rendendolo perfetto per progetti che richiedono precisione e affidabilità. Scegli il DEH831038 per garantire performance elevate nelle tue applicazioni elettriche.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

caratteristica del materiale

semiduro

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 8MM CU, SEMIRIGIDO