Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH830108
Cod. Produttore
830108
Cod. EAN
4013364080430

Informazioni di prodotto

Conduttore Tondo 8mm Cu

Documentazione tecnica

Il DEH830108 è un conduttore tondo di 8mm realizzato in rame, un materiale noto per la sua eccellente conducibilità elettrica. Questo conduttore è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua forma tonda garantisce una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo perfetto per vari utilizzi nel settore elettrico. Con il DEH830108, la qualità e la sicurezza sono sempre al primo posto.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

caratteristica del materiale

morbido

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 8MM CU