Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH800008
Cod. Produttore
800008
Cod. EAN
4013364018716

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 8 mm Fe/tZn, L 127m

Documentazione tecnica

Il DEH800008 è un conduttore tondo di alta qualità con un diametro di 8 mm, realizzato in FE/TZN. Con una lunghezza di 127 mm, questo conduttore è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La sua costruzione in materiale FE/TZN assicura resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. Scegliere questo conduttore significa optare per affidabilità e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE TONDO 8 MM FE/TZN, L 127