Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH800010
Cod. Produttore
800010
Cod. EAN
4013364018723

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10mm Fe/tZn, L 81m

Documentazione tecnica

Il DEH800010 è un conduttore tondo di alta qualità, realizzato in materiale FE/TZN, con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 81 metri. Questo conduttore è progettato per garantire prestazioni elevate e una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua robustezza e resistenza alla corrosione assicurano una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE TONDO 10MM FE/TZN, L 81M