Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH800110
Cod. Produttore
800110
Cod. EAN
4013364018761

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10/13mm Fe/tZn, L 50m

Documentazione tecnica

Il DEH800110 è un conduttore tondo realizzato in materiale di alta qualità FE/TZN. Con un diametro di 10/13 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il DEH800110 per un conduttore che combina efficienza e resistenza.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

diametro esterno cavo isolato

11 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio

superficie

zincato a caldo

rivestimento di materiale

PVC

colore

nero

materiale di rivestimento

plastica senza alogeni

Produttore

CONDUTTORE TONDO 10/13MM FE/TZN, L