Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH810405
Cod. Produttore
810405
Cod. EAN
4013364032897

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 40x5mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH810405 è un conduttore piatto in materiale FE/TZN, con dimensioni di 40x5 mm. Questo prodotto è progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per varie applicazioni elettriche. La combinazione di ferro e zinco offre una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità. Scegliere il DEH810405 significa optare per un conduttore di alta qualità, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

larghezza

40 mm

intensità

5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 40X5MM FE/TZN