Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH810404
Cod. Produttore
810404
Cod. EAN
4013364048256

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 40x4mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH810404 è un conduttore piatto di alta qualità, realizzato in acciaio zincato e rivestito in tinnato per garantire una resistenza superiore alla corrosione. Con dimensioni di 40x4 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e durata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo una scelta eccellente per progetti di installazione elettrica. Scegli il DEH810404 per la tua prossima realizzazione elettrica.

larghezza

40 mm

intensità

4 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 40X4MM FE/TZN