Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH810304
Cod. Produttore
810304
Cod. EAN
4013364019232

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 30x4mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH810304 è un conduttore piatto realizzato in acciaio FE/TZN, con dimensioni di 30x4mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conduzione efficace e duratura. La sua costruzione in acciaio garantisce resistenza e affidabilità, rendendolo adatto a vari contesti di utilizzo. Scegliere il DEH810304 significa optare per un conduttore di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

larghezza

30 mm

intensità

4 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 30X4MM FE/TZN