Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH810225
Cod. Produttore
810225
Cod. EAN
4013364018815

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 20x2,5mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH810225 è un conduttore piatto di alta qualità, con dimensioni di 20x2,5 mm, realizzato in materiale FE/TZN. Questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta garantisce una conduzione ottimale, mentre il design piatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli il DEH810225 per un collegamento elettrico sicuro e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore.

larghezza

20 mm

intensità

2.5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 20X2,5MM FE/TZN