Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH832292
Cod. Produttore
832292
Cod. EAN
4013364093171

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 70mmq Cu/galSn

Documentazione tecnica

Il CONDUTTORE CORDATO 70MMQ CU/GALSN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in rame con rivestimento in galvanizzato, offre una resistenza superiore alla corrosione e una conduzione elettrica ottimale. Con una sezione di 70 mmq, è ideale per installazioni che richiedono una capacità di carico elevata. Questo conduttore rappresenta una scelta affidabile per professionisti e aziende nel settore elettrico.

sezione

70 mm²

diametro esterno

10.5 mm

numero di fili singoli

19

materiale

rame

superficie

stagnato

diametro dei fili singoli

2.1 mm

applicazione protezione dai fulmini

Produttore

CONDUTTORE CORDATO 70MMQ CU/GALSN