Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH831192
Cod. Produttore
831192
Cod. EAN
4013364018914

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 70mmq Cu
Scopri il conduttore cordato di 70mmq in rame, un prodotto della massima qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato in rame puro, offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, il conduttore è progettato per durare nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende perfetto per vari progetti elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

sezione

70 mm²

diametro esterno

10.7 mm

numero di fili singoli

19

diametro dei fili singoli

2.1 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE CORDATO 70MMQ CU