Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH831740
Cod. Produttore
831740
Cod. EAN
4013364093454

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 50 mmq Cu
Il DEH831740 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato in rame, con una sezione di 50 mmq. Questo prodotto è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e una resistenza eccellente nel tempo. La sua costruzione robusta e il materiale in rame assicurano prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Con il DEH831740, la sicurezza e l'efficienza sono sempre al primo posto.

sezione

50 mm²

diametro esterno

9 mm

numero di fili singoli

7

diametro dei fili singoli

3 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE CORDATO 50 MMQ CU