Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3R5KLM10021LT
Cod. Produttore
R5KLM10021LT
Cod. EAN
8033603179257

Informazioni di prodotto

Condiz. Parete 1000W 230V 50/60Hz Top
Condizionatori da parete 1000 W-230 Vac. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bct. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

esecuzione

aria/aria

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

con regolazione della temperatura

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

larghezza

400 mm

profondità

237 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

20

altezza

950 mm

Produttore

DKC

CONDIZIONATORE PARETE 1000W 230V 50/60HZ