Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERIVERRF
Cod. Produttore
RIVERRF

Informazioni di prodotto

Concentratore seriale 8ing wls + RS485

Documentazione tecnica

Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, ETR, FLEXENERGY, GENIOBASIC, GENIODOMO e GENIOPLUS.Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM,ETR, FLEXENERGY, GENIOBASIC, GENIODOMO e GENIOPLUS, gestisce dispositivi radio della serieGENIO ad eccezione di ALADIN. Consente di connettere fino a 8 canali radio, portata radio 80 metri in aria libera per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali, 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi ANTEUS4. 4 uscite non programmabili per diagnostica e 4 uscite utilizzabili per comando. Alimentazione 12Vcc, assorbimento 30mA in stand by, 45mA massimi con allarme, contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio, dimensioni L 120 x H 37 x P 43mm, peso 100 g. Conforme EN 50131-1. Livello I secondo CEI79-2.

Produttore

CONCENTRATORE SERIALE 8ING WIRELESS