Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BM46.715.0
Cod. Produttore
3.BM46.715.0
Cod. EAN
8025550363988

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPLIQUE C/32 LED 500mA RGBW DMX
Il LINEALUCE APPLIQUE C/32 LED 500MA è una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per offrire un'illuminazione lineare di alta qualità. Questo apparecchio è dotato di una potenza di 500 mA, ideale per ambienti che richiedono una luce diffusa e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEALUCE APPLIQUE garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto sia per spazi residenziali che commerciali. La luce LED non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma offre anche una resa cromatica eccezionale, migliorando l'atmosfera degli ambienti. Scegliere questo prodotto significa optare per un'illuminazione efficiente e raffinata, capace di valorizzare ogni spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

1980

Temperatura Colore

RGBW

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

998x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - controllo DMX512-RDM - L=998mm - Ottica Wall Grazing