Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
13
Flusso Nominale
770
Temperatura Colore
RGB
Tipo Ottica
WG - Wall Grazing
Alimentatore
N/S
dimmerabile
SI
protocollo
DMX-RDM
Disponibile
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK05
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
506x75x66
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te