Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20096.N
Cod. Produttore
20096.N
Cod. EAN
8007352291812

Informazioni di prodotto

Commutatore rotativo 1P 6(3)A Next

Documentazione tecnica

Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo con alimentazione 230 V~), Next - 2 moduli

corrente di dimensionamento

6 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

manopola

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Commutatore rotativo 1P 6(3)A Next