Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20096
Cod. Produttore
20096
Cod. EAN
8007352251670

Informazioni di prodotto

Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio

Documentazione tecnica

Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo con alimentazione 230 V~), grigio - 2 moduli

corrente di dimensionamento

6 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

manopola

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7024

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio