Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
corrente di dimensionamento
6 A
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
colore
grigio
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
codice RAL (simile)
7024
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
opaco
senza alogeni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te