Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14095
Cod. Produttore
14095
Cod. EAN
8007352117488

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco

Documentazione tecnica

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), bianco

corrente di dimensionamento

6 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9003

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco Plana