Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20095.B
Cod. Produttore
20095.B
Cod. EAN
8007352315938

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco

Documentazione tecnica

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), bianco

corrente di dimensionamento

6 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco