Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20060
Cod. Produttore
20060
Cod. EAN
8007352253209

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX grigio

Documentazione tecnica

Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

contatti

2 contatti invertitori

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

7024

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Commutatore 2P 10AX grigio