Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14060.SL
Cod. Produttore
14060.SL
Cod. EAN
8007352311046

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver

Documentazione tecnica

Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, Silver. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero di poli

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

contatti

2 contatti invertitori

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

codice RAL (simile)

9006

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver Plana