Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
SM5TE8142
Cod. Produttore
5TE8142
Cod. EAN
4001869209975

Informazioni di prodotto

GROUP SWITCH 20A 2GROUPS
COMMUTATORE 20A 400VCA 2C 1UM , NO ACC.

funzione di commutazione

interruttore di gruppo

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

20.0 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale

60.0 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10.0 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

73.5 mm

Produttore

COMMUTATORE 20A 400VCA 2C 1UM , NO