Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /
Informazioni di prodotto
funzione di commutazione
interruttore di gruppo
numero di poli
1
corrente di dimensionamento
20.0 A
tensione di dimensionamento
230 V
potere di interruzione nominale
60.0 kA
resistenza a corto circuito (Icw)
10.0 kA
tipo di tensione
AC
colore della calotta
non pertinente
corpo luminoso
base della lampada
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
73.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te