Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08285
Cod. Produttore
08285
Cod. EAN
8007352014510

Informazioni di prodotto

Commutatore 1P 10AX

Documentazione tecnica

Commutatore 1P 10 AX 250 V~ (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bilico

contatti

1 contatto invertitore

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9001

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Commutatore 1P 10 AX 250 V