Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
596 mm
potenza della lampada
18 W
altezza/profondità
82 mm
adatto per numero di corpi luminosi
4
lunghezza
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
lampada fluorescente D=26 mm
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te