Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
adatto per numero di corpi luminosi
4
potenza della lampada
36 W
tensione nominale
230.000 V
corpo luminoso
lampada fluorescente D=26 mm
tipo di dimmerazione
1-10 V
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te