Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15682200
Cod. Produttore
15682200
Cod. EAN
8012952026917

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 828 FL 4X14 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

COMFORT T5 828 FL 4X14 CELL-F BIANC