Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETRHCOMBIF
Cod. Produttore
TRHCOMBIF

Informazioni di prodotto

Combinatore GSM+PSTN telei/telep

Documentazione tecnica

Combinatore telefonico GSM/PSTN mod. TRHCOMBI con 4/8 ingressi.Combinatore telefonico GSM/PSTN mod. TRHCOMBI con 4/8 ingressi (4 ingressi liberamente configurabili in modalità doppiamente bilanciati, NA, NC o espandibili a 8 mediante la funzione split). Modulo GSM Dual Band integrato, piena compatibilità con schede SIM a 3 V ricaricabili e in abbonamento, può memorizzare fino 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato, 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale con protocolli ContactID e Fast Format può inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 sec., 100 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili. Dimensioni H 204 x L 244 x P 82,5 mm, peso 820 g esclusa la batteria, alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 100 mA, assorbimento massimo 260 mA, batteria allocabile 12V/1,2 Ah. Conforme EN 50130-4+A1+A2, omologazione IMQ.

Produttore

COMBINATORE GSM+PSTN TELEI/TELEP