Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
SM5ST3058
Cod. Produttore
5ST3058
Cod. EAN
4001869533513

Informazioni di prodotto

comando a distanza ARD AC 230 V, 2UM. per interruttore automatico. Interruttore differenziale blocchi differenziali, interruttore magnetotermico diffe
comando a distanza ARD AC 230 V, 2UM. per interruttore automatico. Interruttore differenziale blocchi differenziali, interruttore magnetotermico differenziale interruttore ON/OFF Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

dispositivo supplementare

comando a distanza

larghezza totale (TE)

2

numero di contatti invertitori

1

numero di commutatori di segnale

1

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

COMANDO MOTORE + RIARMO AUTO 230VCA