Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02686.AX
Cod. Produttore
02686.AX
Cod. EAN
8007352656871

Informazioni di prodotto

Comando Flat/Tondo 4 puls. 1P NO 24V 2M

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo, illuminabile - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

200

tensione nominale

24 V

codice RAL (simile)

9004

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

22.20 mm

casella di testo/superficie di marcatura

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

COMANDO FLAT 4 PULSANTI 1P NO 24V 2