Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031910
Cod. Produttore
031910
Cod. EAN
3245060319106

Informazioni di prodotto

COLSON-Collare nero 9X123MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari neri lunghezza 123 mm. Diametro serraggio da 4 a 22 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

temperatura di montaggio

-30 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

senza alogeni

diametro max. del fascio

22 mm

larghezza della banda

9 mm

spessore nastro

2 mm

lunghezza nastro

123 mm

forza portante minima

360 N

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura esterna

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

colore

nero

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

COLSON-COLLARE NERO 9X123MM