Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032025
Cod. Produttore
032025
Cod. EAN
3245060320256

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare nero 7,6x550mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING neri lunghezza 550 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 166 mm. Larghezza 7,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

lunghezza nastro

550 mm

forza portante minima

530 N

spessore nastro

1.9 mm

larghezza della banda

7.6 mm

diametro max. del fascio

166 mm

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-15 °C 85 °C

senza alogeni

omologazione UL

superficie

non trattato

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

Colring-Collare Nero 7,6X550Mm